Beli harga kunci pipa ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  2. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  3. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  6. Wipro Kunci Pipa Aluminium
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Kunci Pipa Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
  7. RIDGID Raprench Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Raprench Wrench
    Deskripsi:
    The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.
    atribut:
    • Nom. Size (inch): 10
    • Nom. Size (mm): 250
    • Pipe Capacity (inch): 1.5
    • Pipe Capacity (mm): 40
    • Catalog Number: 31395
    • Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
    • Total Length (Designation) (mm): 250
  8. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  9. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga harga kunci pipa ridgid Terbaru October 2026
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp69.900
RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares (Alat Pengembang Pipa)Rp2.699.900
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp8.099.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
Wipro Kunci Pipa AluminiumRp119.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
RIDGID Raprench WrenchRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)